岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の LED電球
岩崎電気の ハロゲン電球タイプLED電球
LEDioc LEDライトバルブ パズー用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70163415
品番
LDS132N-G-E39F
参考基準価格(税別)
¥69,700
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
光源色
昼白色
口金
E39
全光束(Lm)
20000
電球の種類
LED
高さ(mm)
202
質量(g)
470
種類
132W
径(Φmm)
95
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
5000
点灯方向
水平点灯