SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-124Z)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
クッション
ラバークッション
(-) ラバークッション
ラバークッション
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70163573
品番
CJ2D16-124Z
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ストローク長さの許容差
+1.0
0
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
124
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
二山クレビス形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~750
ヘッドカバーのポート位置
軸に対し90°
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用流体
空気
標準ストローク(mm)
124
許容運動エネルギー(J)
0.035
保証耐圧力(MPa)
1
取付金具
なし
最低使用圧力(MPa)
0.06
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10~70(ただし、凍結なきこと)
給油
不要(無給油)
CADデータダウンロード