SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 角形カバー
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2B63TN)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
100
クッション
(-) エアクッション
注文コード
70163582
品番
CDA2B63TN-100Z
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・クッション
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
基本形
クッション
(-) エアクッション
使用ピストン速度(mm/s)
50〜500
使用圧力範囲(MPa)
0.05〜1.0
使用流体
空気
取付金具
基本形
給油
不要(無給油)
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
有
ポートねじの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード