洗浄カゴ ステンレス製 丸型

(24件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70163634 品番 丸400×400×300
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

さびにくいステンレス製のカゴ(丸型)です。
耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。

取手2本 直径(Φmm)400 高さ(mm)300 質量(g)1470 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400 用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして 材質SUS304 形状丸型 ピッチ(mm)5 金網ピッチ(mm)5 金網線径(mm)0.8 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×300 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×300 線径(mm)0.8
注意
※塩素系の洗剤・薬品を使用すると、塩素イオンによりステンレスに錆びが発生しますのでご使用にならないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50891207
2025-12-18
用途:
部品洗浄

エンジンやミッションのパーツ洗浄で使いますが必須のカゴです。

2025-12-03
用途:
菊芋の泥洗いに使用
サービス業

満足しているが、もう一回り大きい(φ25)の方がよかったかも知れない。

2025-03-07
用途:
脱水用ろ布受け
卸売・小売業

安価な上に持ち手も枠も頑丈な作りになっており十分使用できます。

対象商品:
50891207
2024-03-29
用途:
部品の洗浄
鉱業

部品洗浄に溶剤液切りに使用しています。他社との製品に比べても差がなくコストが大変おさえられて助かります。

対象商品:
70163625
2024-03-07
用途:
一回大きい鍋に入れ大量の野菜などを茹でそのまま湯切りしたり使い方で大変便利です。
医療・福祉・介護関連業

ステンレス製で衛生面でも大変気に入っております。
思ったより丈夫でしっかりしたつくりなので安心して使っております。

対象商品:
50891207
2022-10-15
用途:
寒水の小粒の振り落とし作業に使用しています。
有限会社エントロピー 様 (建設業・工事業)

特に問題や改良点はありません、快調に使用できています。

対象商品:
50891207
2022-03-29
用途:
部品の洗浄用
日鉄SGワイヤ株式会社 様

部品の洗浄用として利用。十分に使えます。安価に調達出来良かったです。

対象商品:
70163634
2022-08-03
用途:
サウナストーン用のかご
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりとした丈夫なかごで 安心して使用できます。
必要な場合はまた購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする