画像準備中

塩塵害防止用シリコーンオイルコンパウンド

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1kg) 注文コード70163686 品番TSK551
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

グリース状の塩塵害防止用シリコーンオイルコンパウンドです。碍子に塗布することにより、絶縁性能の低下を防ぎます。
電気絶縁性に優れています。

用途
碍子の塩塵害防止用
電気絶縁用
仕様耐アーク性:120以上 使用温度範囲(℃)-50〜+200 比重1.03 体積抵抗率(Ωcm)2.0×1015 外観緑色グリース状 混和ちょう度220 加熱減量(%)0.3(150℃、24h) 誘電率2.8(60Hz) 誘電正接0.0002(60Hz) 危険等級その他のもの 離油度(%)1.0(150℃、24h) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 凝固点(℃)(基油)-60 絶縁破壊強度(kV/mm)8.0 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途電気絶縁用
注意
※碍子の表面に水分があると、シリコーンコンパウンドがよく密着しませんので、できるだけ乾燥した日に塗布してください。
※取扱い時には、保護眼鏡および必要に応じて保護手袋を着用してください。
※換気のよい所で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする