放熱用シリコーンオイルコンパウンド

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個(200g) 注文コード 70163695 品番 YG6240
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

油分離が非常に小さな白色の放熱用シリコーンオイルコンパウンドです。
熱伝導性に優れています。
油分離がほとんどありません。
低分子シロキサン低減品です。

用途
電子部品の放熱用
サーミスタ、熱電対などと測定箇所の密着用
放熱用
仕様低分子シロキサン(D3-D10):30ppm 使用温度範囲(℃)-50〜+200 比重2.45 体積抵抗率(Ωcm)2.0×1014 外観白色グリース状 混和ちょう度290 熱伝導率(W/mk)0.84 加熱減量(%)0.4(150℃、24h) 誘電率5.0(60Hz) 誘電正接0.006(60Hz) 離油度(%)0.0(150℃、24h) 危険物の類別非危険物 熱伝導率(cal/s・cm・℃)2.0×10-3 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
注意
※取扱い時には、保護眼鏡および必要に応じて保護手袋を着用してください。
※換気のよい所で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする