モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)の オイルコンパウンド
放熱用シリコーンオイルコンパウンド
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1kg)
注文コード
70163704
品番
YG6240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
油分離が非常に小さな白色の放熱用シリコーンオイルコンパウンドです。
熱伝導性に優れています。
油分離がほとんどありません。
低分子シロキサン低減品です。
用途
電子部品の放熱用
サーミスタ、熱電対などと測定箇所の密着用
放熱用
仕様
低分子シロキサン(D3-D10):30ppm
使用温度範囲(℃)
-50〜+200
比重
2.45
体積抵抗率(Ωcm)
2.0×10
14
外観
白色グリース状
混和ちょう度
290
熱伝導率(W/mk)
0.84
加熱減量(%)
0.4(150℃、24h)
誘電率
5.0(60Hz)
誘電正接
0.006(60Hz)
離油度(%)
0.0(150℃、24h)
危険物の類別
非危険物
熱伝導率(cal/s・cm・℃)
2.0×10
-3
商品タイプ
オイルコンパウンド
適合用途
放熱用
注意
※取扱い時には、保護眼鏡および必要に応じて保護手袋を着用してください。
※換気のよい所で使用してください。