信越化学工業
信越化学工業の オイルコンパウンド
放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TAG-2
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500枚)
注文コード
70163932
品番
TC-80TAG-2(TO-220)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。
取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。
優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。
難燃性に優れています。
用途
電源用トランジスタ
パワーモジュール
車載用インバータ・コンバータ
IGBT
電気絶縁用
仕様
難熱性:UL94 V-0、低分子シロキサン30ppm
厚さ(mm)
0.8
色
紫
連続使用温度(℃)
-40〜180
絶縁破壊電圧(kV)
21
引張強度(MPa)
12
密度(g/cm
3
)
1.86(23℃)
硬さ(デュロメータA)
92
熱伝導率(W/mk)
1.6
比誘電率 50Hz
4.9、1KHz/4.8、1MHz/4.6
誘電正接 50Hz
2.6×10
-2
、1kHz/1.5×10
-2
、1MHz/3.5×10
-3
補強層
ガラスクロス
危険物の類別
非危険物
引裂き強度(kN/m)
33
体積抵抗率(Ω・m)
(T)2.8
耐電圧(kV)
16
熱抵抗
50℃/100psi・5.7cm
2
・K/W
商品タイプ
オイルコンパウンド
適合用途
電気絶縁用
注意
※放熱グリースと併用する場合は、あらかじめ少量のサンプルでテストをしてからご使用ください。