信越化学工業
信越化学工業の オイルコンパウンド
放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TAG-3
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500枚)
仕様
難熱性:UL94 V-0、低分子シロキサン<10ppm
注文コード
70164054
品番
TC-45TAG-3(TO-3P)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。
取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。
優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。
難燃性に優れています。
用途
電源用トランジスタ
パワーモジュール
車載用インバータ・コンバータ
IGBT
電気絶縁用
色
濃灰
補強層
ガラスクロス
厚さ(mm)
0.45
密度(g/cm
3
)
2.81(23℃)
硬さ(デュロメータA)
92
連続使用温度(℃)
-40〜180
引張強度(MPa)
11
引裂き強度(kN/m)
35
体積抵抗率(Ω・m)
(T)3.4
比誘電率 50Hz
6.3、1KHz/6.2、1MHz/6.2
誘電正接 50Hz
5.7×10
-3
、1kHz/3.5×10
-3
、1MHz/2.0×10
-3
絶縁破壊電圧(kV)
11
耐電圧(kV)
8
熱伝導率(W/mk)
2.2
熱抵抗
50℃/100psi・2.4cm
2
・K/W
仕様
難熱性:UL94 V-0、低分子シロキサン<10ppm
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
オイルコンパウンド
適合用途
電気絶縁用
注意
※放熱グリースと併用する場合は、あらかじめ少量のサンプルでテストをしてからご使用ください。