TRUSCO
フレキシブルリボンヒーター 500W
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
幅(mm)
50
20
25
30
40
50
長さ(m)
2
1
1.5
2
2.5
3
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70165078
品番
FRH500-502000
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
テープ状で柔軟性のあるヒーターです。
サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。
取付用の紐付きで、着脱が簡単です。
用途
配管等の加熱・保温に
容量(W)
500
質量(g)
160
電源(V)
100
幅(mm)
50
長さ(m)
2
トラスコ品番
207-6982
アズワン品番
64-8530-54
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません