UHBK-21B ユニット型壁面書庫(両開き) アジャスター付 TRUSCO 70165139 UHBK-21B ユニット型壁面書庫(両開き) アジャスター付 TRUSCO 70165139 UHBK-21B ユニット型壁面書庫(両開き) アジャスター付 TRUSCO 70165139 UHBK-21B ユニット型壁面書庫(両開き) アジャスター付 TRUSCO 70165139

ユニット型壁面書庫(両開き) アジャスター付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70165139 品番UHBK-21B
参考基準価格(税別)¥113,160 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

180°のフルオープンヒンジでありながら、扉を閉めても本体からヒンジがはみ出しません。
180°開くことで扉を開けても通路の邪魔になりません。

付属品棚板5枚、アジャスター 仕様追加棚板:UBK-01T トラスコ品番194-7843 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)78 ブラック 高さ(mm)2160 種類両開き 奥行(mm)450 間口(mm)900 棚段数6 設置方式下置き専用 棚段数(段)6 アズワン品番64-8759-03 シリンダー錠 均等積載量(kg/段)60 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×2160 最大積載量(kg/台)200 棚板調整ピッチ(mm)16.75 均等耐荷重(kg/段)60
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大型商品の為、台数が多い場合チャーター手配(別途チャーター費発生)になることがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする