ユニット型壁面書庫(枠付ガラス引違い)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70165148 品番 UJRW-11
参考基準価格(税別)¥75,310 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
種類引違い 質量(kg)39 材質スチール(メラミン焼付塗装)、ガラス 奥行(mm)450 間口(mm)900 均等積載量(kg/段)60 シリンダ錠 高さ(mm)1050 最大積載量(kg/台)180 設置方式上置き・下置き両用 棚板調整ピッチ(mm)16.75 仕様追加棚板:UW-01TS 付属品棚板2枚 トラスコ品番206-3905 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1050 均等耐荷重(kg/段)60
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※大型車での配送になる可能性があります。※車上渡しとなります。
※上置き・下置き両用タイプを下置きとしてご利用の場合は、ベース(UBW-06)をご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥16,000 / 税込 ¥17,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする