RCT-8565 ラックテナー TRUSCO 70165166

 

RCT-8565 ラックテナー TRUSCO 70165166
RCT-8565 ラックテナー TRUSCO 70165166
RCT-8565 ラックテナー TRUSCO 70165166
RCT-8565 ラックテナー TRUSCO 70165166
RCT-8565 ラックテナー TRUSCO 70165166
RCT-8565 ラックテナー TRUSCO 70165166

ラックテナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード70165166品番RCT-8565
参考基準価格(税別)¥70,170販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

背面側が空いていますので、背面からも荷物の出し入れが可能です。
最大7枚の中間棚をかけて多段棚としても使用できます。
中間棚は、軽量なアルミ製です。
棚位置変更の際の負担を軽減します。

用途
物品棚が常設できない場所などでの急な保管用に、移動棚として、ピッキング作業に
トラスコ品番206-3926材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:プラスチック、キャスター金具:スチール質量(kg)40外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×850×1700キャスター径(Φmm)150アズワン品番64-8659-60外寸法・幅(mm)650外寸法・高さ(mm)243均等積載量(kg/段)500外寸法・奥行(mm)850有効内寸法・奥行(mm)595有効内寸法・高さ(mm)1457有効内寸法・幅(mm)780
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

積層棚・形鋼棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/745/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パレットラックの選定方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/743/
2023-01-13

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする