ラックテナー用中間棚 中間棚板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70165184 品番RCT-ALF
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

RCT-8565専用の追加棚です。
軽量なアルミ製です。
棚位置変更の際の負担を軽減します。

トラスコ品番206-3927 材質アルミ 質量(kg)4 サイズフルサイズ アズワン品番64-8659-61 外寸法・幅(mm)750 均等積載量(kg/段)100 外寸法・奥行(mm)583
注意
※幅×奥行のサイズは、フック部除いています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

積層棚・形鋼棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/745/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パレットラックの選定方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/743/
2023-01-13

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする