TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
ローラーキャビネット 3段トップチェスト付
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70165394
品番
TRC-042C3R
参考基準価格(税別)
¥244,320
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
トップチェスト付ローラーキャビネットです。
オールロック式のため、一度にすべての引出しがロックできます。
ラッチ機構付のため、振動があった場合に引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。
段数
6
積載荷重(kg)
420
均等荷重(kg)
30
引出し
あり
高さ(mm)
950
奥行(mm)
460
間口(mm)
690
キャスター径(Φmm)
100
キャスター
固定×2、自在×2
材質(車輪)
ウレタン
色
レッド
付属品
TRC-C3
トラスコ品番
183-2729
材質
スチール
質量(kg)
77.6
天板耐荷重(kg)
120/台
ストッパー
あり
アズワン品番
64-8735-37
引出し高さ(mm)
100×4段、150×2段
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
12,800
/
税込
¥
14,080
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません