ローラーキャビネット 4段トップチェスト付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70165464 品番 TRC-232C4R
参考基準価格(税別)¥271,740 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

トップチェスト付ローラーキャビネットです。
オールロック式のため、一度にすべての引出しがロックできます。
ラッチ機構付のため、振動があった場合に引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。

段数7 積載荷重(kg)420 均等荷重(kg)30 引出しあり 高さ(mm)950 奥行(mm)460 間口(mm)690 キャスター径(Φmm)100 キャスター固定×2、自在×2 材質(車輪)ウレタン レッド 付属品TRC-C4 トラスコ品番183-2739 材質スチール 質量(kg)82.7 天板耐荷重(kg)120/台 ストッパーあり アズワン品番64-8735-48 引出し高さ(mm)50×2段、100×3段、150×2段
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥12,800 / 税込 ¥14,080
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする