※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽量ボルトレス棚MBUG型 連結型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70165498 品番 MBUG100-63K-5B
参考基準価格(税別)¥42,950 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

つやのないサテンブラック色の軽量棚で落ちついた雰囲気を醸し出し、空間を引き締めます。
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造。
分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
棚板は割棚方式のため、1枚ものに比べ軽量で、組み立てや取り扱いが容易です。
棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで格納物に合わせて自由に調整・変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
”MBUG用”追加棚板で棚板を追加できます。
別売りのTSUG型用木製棚板もご利用になれます。(荷重は変わります)

総耐荷重(kg)1000 耐荷重(kg/段)100 サテンブラック 棚段数(段)5 間口(mm)900 奥行(mm)340 高さ(mm)1800 棚板内寸・間口(mm)855 質量(kg)29.4 材質(本体)スチール 用途工場、倉庫などにおける軽量の物品棚としてだけでなく、事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管、店舗の商品陳列棚など多用途に トラスコ品番207-4569 棚段数5 高さ外寸(mm)1800 組立時間30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×340×1800 有効間口(mm)855 棚板調整ピッチ(mm)30 外寸法・奥行(mm)340 均等耐荷重(kg/台)1000 外寸法・間口(mm)900 組立人数2人 均等耐荷重(kg/段)100
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする