※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

抗菌ステンレスシューズロッカー(ロングタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70165534 品番 KSLNG-6-23T
参考基準価格(税別)¥571,460 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

銅イオンを含んだ抗菌ステンレスでできているため、食品加工工場、研究施設などの衛生面が重視される場所に最適です。
さびにくく丈夫なオールステンレス製の長靴ロッカーです。
大きめの長靴でも余裕をもって収納できます。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)520×330×1665 用途研究施設、クリーンルーム、食品工場など トラスコ品番206-5148 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)29 高さ(mm)1665 タイプ6人用/2列3段 奥行(mm)330 間口(mm)520
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする