※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東神電気
東神電気の 接地材料
東神電気の 接地棒
リード端子 リード端子
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
70166067
品番
CEB-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
充分な打ち込み強度を有し固い土壌にも打ち込みが可能で腐食に強く、安定した接地抵抗値を保てます。
寸法L(mm)
62
リード線長さ(mm)
500
質量(kg)
0.06
材質
リード端子:銅および銅合金の棒
寸法D(mm)
10
リード線
軟銅より線8sq
用途
電気設備の損傷、火災防止や感電防止のために設けられる接地工事に用いる接地極
トラスコ品番
207-1049
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません