SGDB-38 巻付グリップ 玉碍子用 東神電気 70166155

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGDB-38 巻付グリップ 玉碍子用 東神電気 70166155
SGDB-38 巻付グリップ 玉碍子用 東神電気 70166155

巻付グリップ 玉碍子用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量1箱(30本)
適合ワイヤ径(Φmm)7.8(電力用規格C-403に準拠)
内容量1箱(30本)注文コード70166155品番SGDB-38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

工具を使用せず施工ができます。

用途
支線(亜鉛メッキ鋼より線)の端末処理用
トラスコ品番
206-5857
全長(mm)
690
質量(g)
375
適合ワイヤ径(Φmm)
7.8(電力用規格C-403に準拠)
材質(本体)
亜鉛メッキ鋼線
注意
※適合線以外には使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする