※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

単一式接地棒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20本) 注文コード 70166277 品番 7C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

充分な打ち込み強度を有し固い土壌にも打ち込みが可能で腐食に強く、安定した接地抵抗値を保てます。

寸法L(mm)300 リード線長さ(mm)205 質量(kg)0.1 材質鋼棒:みがき棒鋼、銅管・接続管:銅および銅合金の継目無管 寸法D(mm)7 寸法t(mm)0.25 寸法(Φ×mm)(接地棒)7×300 リード線軟銅より線5.5sq 用途電気設備の損傷、火災防止や感電防止のために設けられる接地工事に用いる接地極 トラスコ品番206-5891
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接地材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする