ZLF-2 平型ラッシングロッド 東神電気 70166313

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平型ラッシングロッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量1箱(200本)
適合範囲(mm)27~36
内容量1箱(200本)注文コード70166313品番ZLF-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架でき経済的です。

用途
通信ケーブル等をメッセンジャーワイヤーに吊架する螺旋成形品
質量(g)
69
幅(mm)
5.5
サイズ(号)
2
キャップ色
灰
適合範囲(mm)
27~36
心線径(Φmm)
2.9
トラスコ品番
206-5876
材質
心線:亜鉛メッキ鋼線、被覆:塩化ビニル樹脂、端末キャップ:塩化ビニル樹脂
全長(mm)
750
注意
※ラッシングロッドを連続して巻き付ける際は1ピッチラップさせて巻き付けて下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする