トスマック
トスマックの ポンチ/刻印/ハトメ
トスマックの 刻印
トスマックの 刻印セット
YVO4レーザー刻印機
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70166444
品番
NANOVIS 2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,417,800
販売価格(税別)
¥
2,198,000
レーザーヘッドに制御部を集約したコンパクトタイプ
用途
スチール・アルミ・樹脂等への刻印に
質量(kg)
7.7
定格電圧(V)
AC100〜240
定格周波数(Hz)
50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×327.7×202.6
最大寸法(mm)
(打刻)110
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000