非吸塵式ミニオービタルサンダー813C2 LPS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70166453 品番813C2 LPS
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

超軽量で取り回しが良い。
低床、低重心でバランス性能が優れています。

用途サンディングペーパーを取り付けての研削/サフェーサー研削/塗装前の足付け/塗装後の肌調整 全長(mm)73 高さ(mm)69 質量(g)550 奥行(mm)142 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 使用空気圧力(MPa)0.6 エアーホース内径(Φmm)6.3 ペーパー寸法(mm)75×110 空気消費量(m3/min)300 排気方式後方 ホース取付口G1/4 オービットダイヤ(mm)3 パッドサイズ(mm)W73×L108 使用ペーパーノリ式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする