※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スイコー
スイコーの コンテナー
スイコーの 大型容器
スイコーの 水槽・タンク
薬注タンク
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70166469
品番
S-1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
ポリエチレン製で、薬品や衝撃に強く、割れません。
出口は融着ソケットプラグ付が標準取付です。
容量(L)
1000
高さ(mm)
1260
用途
次亜塩素酸ソーダ・苛性ソーダ・PAC疑集剤(内容液比重・・・1.3以下)
トラスコ品番
111-3690
幅(mm)
1050
質量(kg)
78
色
青
奥行(mm)
1050
注意
※ノズルなどオプション部品取り付けの打ち合わせが必要となります。
※製品寸法は、±1.5%の公差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
北海道地方
数量1につき
¥
41,000
/
税込
¥
45,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません