※使用例
KETER
KETERの 物品棚/収納用品
KETERの プラスチック棚
KETERの プラスチック棚本体
フューズシェルフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70166523
品番
17208532
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
プラスチック棚にスチールの補強が施されており、軽量かつ強靭、高耐久性を備えた棚です。
組立も簡単な構造です。
通気性が良く、水気は溜まりにくいです。
高さ(mm)
1550
奥行(mm)
457
均等積載量(kg/段)
180
棚段数
4
色
ブラック
トラスコ品番
194-8572
材質
本体:ポリプロピレン、棚板補強部:スチール
質量(kg)
16.8
間口(mm)
1220
アズワン品番
64-8343-68
有効間口(mm)
1060
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。