電動アシスト自転車E-BIKE

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70166548 品番H1-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スマート&スタイリッシュなユーロデザイン
快適な走行を実現するサスペンション&ディスクブレーキ、3アシストモード
組立簡単&ハイスペック

ホワイト タイヤサイズ14インチ 総質量(kg)20 充電時間(時間)5〜6 走行距離(km)最大:70 寸法(mm)1179×1023×455 定格電圧(V)36 耐荷重(kg)100 出力電圧(V)42 入力電圧(V)100・50/60Hz 出力電流(A)2 モーター(W)250 充電電圧(V)42(最大) 入力電流(A)2(最大) バッテリー容量(mAh)10000 保管温度(℃)-20〜45 折りたたみ寸法(mm)1179×750×340 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP54 走行速度(km/h)20 動作温度範囲(℃)0〜40
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※公道走行不可。走行時はヘルメット、プロテクターを着用してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品説明動画

電動自転車 E-BIKE
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:184

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする