903-M ウレタン背抜き手袋10双組 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 70166609 903-M ウレタン背抜き手袋10双組 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 70166609 903-M ウレタン背抜き手袋10双組 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 70166609 903-M ウレタン背抜き手袋10双組 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 70166609 903-M ウレタン背抜き手袋10双組 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 70166609 903-M ウレタン背抜き手袋10双組 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 70166609

ウレタン背抜き手袋10双組

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 70166609 品番 903-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

スベリ止め効果の高い発泡ポリウレタン樹脂を手のひらにコーティングしています。
原手はホコリの出にくい長繊維の編み手です。
通気性に優れ、ムレにくい背抜き手袋です。
フィット感に優れているため、果物の収穫や製品検査など細かな作業が要求される作業に適しています。

サイズM 全長(cm)22 中指長(cm)6.9 手のひらまわり(cm)17.6 材質【編手】ポリエステル、【コーティング】ポリウレタン ホワイト 材質(すべり止め)ポリウレタン ゲージ数13 機能スベリ止め・通気性 入数(双)10 用途果樹、園芸、家庭菜園、農業、製品検査、電気・電子部品製造、倉庫内作業、屋内外清掃 厚さ(mm)約0.9 質量(g)220.0 アズワン品番64-8393-16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする