ヒラダン
ヒラダンの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
ヒラダンの ダンボール箱
ダンボール
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
70168474
品番
S-1 JAN付
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
一般的な段ボール形状。
宅配サイズ
60サイズ
3辺合計(cm)
52.3
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
266×145×112
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
266×145×112
フルート
A
形状
A(みかん箱)
色
クラフト
タイプ
シングルフルート
入数(枚)
10
内寸奥行(mm)
266
内寸幅(mm)
145
外寸法・幅(mm)
145
外寸法・高さ(mm)
112
外寸法・奥行(mm)
266
底面サイズ
266×145
ライナー
K5、中芯:160g
内寸高さ(mm)
112