ヒラダン
ヒラダンの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
ヒラダンの ダンボール箱
ダンボール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
高さ(mm)
440
注文コード
70168526
品番
S-6 JAN付 罫線入り
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
宅配サイズ・外寸法・高さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
一般的な段ボール形状。
3辺合計(cm)
161
フルート
A
形状
A-1
幅(mm)
615
色
クラフト
高さ(mm)
440
タイプ
シングルフルート
奥行(mm)
555
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
615×555×440
底面サイズ
615×555
ライナー
K6