ヒラダン
ヒラダンの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
ヒラダンの ダンボール箱
ダンボール
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
70168535
品番
A-3 JAN付 罫線入り
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
一般的な段ボール形状。
宅配サイズ
120サイズ
3辺合計(cm)
110.7
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
464×315×328
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
464×315×328
フルート
A
形状
A(みかん箱)
色
クラフト
タイプ
シングルフルート
入数(枚)
10
内寸奥行(mm)
464
内寸幅(mm)
315
外寸法・幅(mm)
315
外寸法・高さ(mm)
328
外寸法・奥行(mm)
464
底面サイズ
464×315
ライナー
K6
内寸高さ(mm)
328