ヤマトプロテック
ヤマトプロテックの 船舶艤装品
ヤマトプロテックの 船舶消防器具
ヤマトプロテックの 船用消火器/消火装置
船舶用持運び式粉末消火器17型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70168648
品番
SA-17NR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
新SOLASU-2対応、国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。粉末(ABC)消火器はあらゆる出火の原因に優れた消火能力を発揮します。
仕様
使用薬剤:粉末(ABC)
規格
JG
板厚(mm)
本体容器:1.6
容器
加圧用ガス:CO
2
+N
2
(D61)
ノズル口径(Φmm)
6
全高(cm)
約52
ホース長さ(cm)
34
型式承認番号
国土交通省型式承認番号第4512号
放射時間
約15秒
放射距離
約5〜7m
耐圧試験圧力(MPa)
5.5
薬剤量(kg)
5
作動温度(℃)
-20〜+55
総質量(kg)
9.08
外径(Φcm)
本体容器:14.1
注意
※商品を廃棄する際には廃棄料金が必要です(リサイクルシール無し)