ヤマトプロテック
ヤマトプロテックの 船舶艤装品
ヤマトプロテックの 船舶消防器具
ヤマトプロテックの 船用消火器/消火装置
船舶用持運び式泡消火器10型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70168657
品番
SF-10P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
新SOLASU-2対応、国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。化学的に反応させた泡薬剤を放射。船舶用として古くから採用されています。
容量(L)
薬剤:9
規格
JG
板厚(mm)
本体容器:1.2
ノズル口径(Φmm)
3.5
全高(cm)
約65.2
ホース長さ(cm)
34
型式承認番号
国土交通省型式承認番号第722号
放射時間
約70秒
放射距離
約6〜10m
作動温度(℃)
+5〜+55
試験耐圧力(Mpa)
1.5
総質量(kg)
約14
外径(Φcm)
本体容器:16.74
薬剤量(g)
A-650 B-650
注意
※商品を廃棄する際には廃棄料金が必要です(リサイクルシール無し)