初田製作所
初田製作所の 船舶艤装品
初田製作所の 船舶消防器具
初田製作所の 船用消火器/消火装置
小型船舶用粉末(ABC)消火器
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70168709
品番
CSP-3X(リサイクルシール付)
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
規格
JCI認定品
全幅(mm)
約205
全高(mm)
約380
外径(Φmm)
胴体:89
容器
加圧用ガス:CO
2
17
ホース長さ(mm)
300
型式承認番号
第4762号
放射時間
約12秒
放射距離
約3〜5m
耐圧試験圧力(MPa)
1.2
薬剤量(kg)
1
総質量(kg)
約2.2