船舶用持運び式粉末(ABC)消火器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 薬剤量(kg)5 注文コード70168718 品番PHS-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は薬剤量など2種類から選べます 他の種類を見る
規格国土交通省検定品(HK検定品) 全幅(mm)約255 全高(mm)約580 外径(Φmm)胴体:156 ホース長さ(mm)約400 型式承認番号第5031号 放射時間約14秒 放射距離約4〜7m 耐圧試験圧力(MPa)5.5 薬剤量(kg)5 作動温度(℃)-30〜+55 総質量(kg)約8.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶消防器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする