初田製作所
初田製作所の 船舶艤装品
初田製作所の 船舶消防器具
初田製作所の 船用消火器/消火装置
船舶用持運び式粉末(ABC)消火器
商品レビューを投稿する
102日以内出荷
返品不可
102日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
薬剤量(kg)
6
注文コード
70168727
品番
PP-20M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
薬剤量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
規格
国土交通省検定品(HK検定品)
全幅(mm)
約255
全高(mm)
約580
外径(Φmm)
胴体:156
ホース長さ(mm)
約400
型式承認番号
第5489号
放射時間
約18秒
放射距離
約4〜7m
耐圧試験圧力(MPa)
5.5
薬剤量(kg)
6
作動温度(℃)
-30〜+55
総質量(kg)
約9.3