初田製作所
初田製作所の 船舶艤装品
初田製作所の 船舶消防器具
初田製作所の 船用消火器/消火装置
船舶用持運び式二酸化炭素消火器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70168763
品番
SHC-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
適合
火災:油・電気火災
使用温度範囲(℃)
-30〜+55
奥行(mm)
140
容量(L)
7.8
規格
国土交通省検定品(HK検定品)
全幅(mm)
約240
全高(mm)
約830
外径(Φmm)
胴体:140
ホース長さ(mm)
975
型式承認番号
第4712号
放射時間
約34秒(20℃)
放射距離
約3〜4m(20℃)
耐圧試験圧力(MPa)
24.5
薬剤量(kg)
5
総質量(kg)
約15.3