マキテック
マキテックの 車イス
マキテックの 本体 車イス
標準車いす (介助式・背折れタイプ) KS30M
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70169524
品番
KS30M-40NCS
参考基準価格(税別)
¥113,000
販売価格(税込)
¥39,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
39,980
バスケットに入れる
使い勝手の良い介助式タイプのノーパンクタイヤ車いす
色(柄)
ネイビーチェック
材質(シート)
ポリエステル
材質(フレーム)
アルミ
材質(キャスター)
TPR
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60(28)×96.5(87)×87.5(66)(折りたたみ時)
前座高(cm)
43
後座高(cm)
41
座面幅(cm)
40
座面奥行(cm)
40
サイズ(inch)
前輪:6、後輪:16
質量(kg)
11
耐荷重(kg)
100
走行タイプ
介助
機能
背折れ
種類
介助式
アズワン品番
64-8896-68
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
5,300
/
税込
¥
5,830
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません