標準車いす (介自走式・背折れタイプ) KS50M

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70169533 品番 KS50M-40GCS
参考基準価格(税別)¥113,000 販売価格(税込) ¥38,980
販売価格(税別) 非課税商品
38,980

使い勝手の良い自走式タイプのノーパンクタイヤ車いす

色(柄)グリーンチェック 材質(シート)ポリエステル 材質(フレーム)アルミ 材質(キャスター)TPR 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)64(32)×99.5(99.5)×87.5(66)(折りたたみ時) 前座高(cm)43 後座高(cm)41 座面幅(cm)40 座面奥行(cm)40 サイズ(inch)前輪:6、後輪:22 質量(kg)12.5 耐荷重(kg)100 走行タイプ自走 機能背折れ 種類自走式 アズワン品番64-8896-69

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥5,300 / 税込 ¥5,830
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする