コンパクト介助車 楽ティ (背固定タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 色(柄)迷彩グレー 注文コード70169576 品番NP-660MGY
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥37,980
販売価格(税別) 非課税商品
37,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

使い勝手の良い迷彩柄のオシャレなコンパクト車いす

用途お出かけ時や旅行などにお使いいただけます 質量(kg)7.1 耐荷重(kg)75 材質(キャスター)PU サイズ(inch)前輪:4、後輪:6 材質(シート)ポリエステル 機能コンパクト 色(柄)迷彩グレー 材質(フレーム)アルミ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.5(49.5)×82(36.5)×96(64.5)(折りたたみ時) 前座高(cm)49 後座高(cm)47 座面幅(cm)36 座面奥行(cm)36.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥5,300 / 税込 ¥5,830
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする