マキテック
マキテックの 歩行関連
マキテックの シルバーカー・ショッピングカー
コンパクトタイプシルバーカー スリムーヴ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70169628
品番
SX-15BF
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
コンパクトシルバーカーながら、ハンドル高さが最大92cmまで上がります
質量(kg)
3.5
色
青花柄
耐荷重(kg)
80
材質(キャスター)
EVA
材質(シート)
PVC
ハンドル
78〜92cmの4段階調節
材質(フレーム)
アルミ
タイヤサイズ
5.7インチダブルキャスター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40(40)×54(30.5)×78〜92(84.5)(折りたたみ時)
アズワン品番
64-8896-71
前座高(cm)
49
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)
26×21
注意
※椅子に座って休憩される際は、駐車ブレーキをかけてからご使用ください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません