マキテック
マキテックの 歩行関連
マキテックの シルバーカー・ショッピングカー
シルバーカー レジェ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70169637
品番
SX-4DN
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
手元で駐車ブレーキがかけれる使い易いシルバーカー
質量(kg)
3.6
色
ドットネイビー
耐荷重(kg)
2
材質(キャスター)
EVA
サイズ(inch)
前輪:5.7、後輪:5.7
材質(フレーム)
アルミ合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
43×54×80.5〜92.5
材質(座面)
ポリエステル
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×31.5×85.5
座面高(cm)
49
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)
25×21
最大使用者体重(kg)
80
注意
※椅子に座って休憩される際は、駐車ブレーキをかけてからご使用ください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません