ロングフォーム360

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70169838 品番LF360
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の1液ノズルタイプ。
360°どの角度でも吹き付け可能のため、施工性にすぐれています。
環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。

用途断熱材の隙間充てん/部材間の隙間や貫通部の埋め戻し/サッシ廻りの結露防止/建築金物のシール 付属品細ノズル×1 仕様1液ノズルタイプ・360℃使用可能 寸法(mm)60×60×281 クリーム 内容量(mL)515(約450g相当) 耐熱温度(℃)-40〜+80 カットタイム(分)60〜120 危険等級V タックフリータイム(分)15〜30 密度(kg/m3)25 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量450mL RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性自己消火性 危険物の性状非水溶性 施工量22±2L(直径2cmで約70m) 吸水性(g/m2)1.21
注意
※使用時には防護服を装着してください。皮膚・衣類に付着すると簡単に除去できなくなります。
※可燃性ガスを使用しておりますので硬化前、硬化後のウレタンは引火性があります。近くで火の取扱い(火花含む)は行わないでください。
※保管および取扱いに当たっては火気に十分に注意してください。
※施工箇所以外には必ず養生を行ってください。
※使用場所の換気はしっかりと行ってください。
※使用最適温度は、20〜25℃でです。冬場は暖かい部屋で2〜3時間置くか、40℃以下のお湯で暖めてからご使用ください。危険な強制加温はお避け下さい。
※表面硬化まで約15〜30分かかりますので、硬化前に触れないようにご注意ください。
※湿気硬化型の材料のため、硬化の際には空気中または下地の水分を必要とします。極端な密閉部位や、一度に大量の充てん時には効果不良を起こす可能性があります。(目安3cm角以内)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-20
用途:
きめこまかく密着しやすかった
サービス業

ちょっとお高いのですが たれてくるのが少なくてきめ細かなフォームで密着度がよかったです。色もナチュラルでよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ガンタイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/311/
1人が参考にしています
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ストロータイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/310/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする