SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 浴室用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 一口循環接続
ステンレスバス内締化粧蓋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70169865
品番
PR722
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
浴槽の不要になった穴をふさぐ化粧蓋です。
浴槽内からプラスドライバーで取付けられます。
本体表面の青いフィルムを剥がしてご使用ください。
用途
浴槽の不要になった穴をふさぐ蓋として。
幅(mm)
45
厚さ(mm)
浴槽:20以下
高さ(mm)
77
質量(g)
126
奥行(mm)
77
取付穴径(mm)
48〜56
注意
※化粧蓋を確実に浴槽へ取付けてください。漏水があると空焚きとなり火災の原因になります。
※浴槽裏側の取付板が当たる所は保温材等がかからないように平面を確保してください。
※割れ、欠け、バリ、偏肉がある浴槽、曲面の浴槽には使用できません。
※取付後、水もれの有無をご確認下さい。