厨房用立形上向自在水栓

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70169899 品番A5370L-20
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

レバーハンドル付きなので操作性が良く、節水にも役立ちます。厨房だけでなく、様々なシーンでお使い頂けます。
リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。
止水部分が固定コマのため、一般地・寒冷地にかかわらずご使用頂けます。
パイプがななめ上に向いているためスペースが広々使え、洗い物もしやすい。鍋、やかん等への給水もしやすいタイプ。
水栓に向かって左側にハンドルが付いているタイプ。手前に回すことで吐水します。
JIS規格適合品です。

用途厨房向きの水栓して。 幅(mm)128 高さ(mm)232 質量(g)1100 奥行(mm)220 ねじ二条ネジ 取付穴径(Φmm)28〜32 パイプ長(mm)200 取付ねじサイズ水栓:PJ3/4 取付穴径(mm)28〜32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする