Y306V-13 散水用横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 70169926

Y306V-13 散水用横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 70169926
Y306V-13 散水用横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 70169926

散水用横水栓

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード70169926品番Y306V-13
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。
接合ジョインター品番:PL60-50,PL70-50(SANEI製)

用途散水用の水栓として。幅(mm)107高さ(mm)121質量(g)500奥行(mm)23接続ねじ配管:PJ1/2
注意
※ホースをワンタッチで接続するにはジョインターが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする