散水用二口自在水栓

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70169944 品番E106V-13
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

吐水パイプの長さは約170cm。ホースを繋いだまま手洗いが出来ます。
ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。
接合ジョインター品番:PL60-50,PL70-50(SANEI製)

用途散水用の水栓として。 幅(mm)265 高さ(mm)153 質量(g)863 奥行(mm)88 接続ねじ配管:PJ1/2
注意
※ホースをワンタッチで接続するにはジョインターが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする