散水用二口自在水栓

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70169953 品番E106K-13
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

吐水パイプの長さは約170cm。ホースを繋いだまま手洗いが出来ます。
ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。
接合ジョインター品番:PL60-50,PL70-50(SANEI製)

用途散水用の水栓として。 幅(mm)265 高さ(mm)153 質量(g)863 奥行(mm)88 接続ねじ配管:PJ1/2 使用地区寒冷地
注意
※寒冷地(凍結が予想される地域)用の商品です。凍結が予想される地域には、寒冷地用の器具をご使用ください。主に寒冷地域での使用が一般的ですが、その他の地域で、凍結が予想される場合は、凍結による破損を防ぐため、寒冷地用の器具を選定してください。寒冷地での凍結を防止するため、夜間または長時間使用しない時に配管内、水栓内の水抜きをする必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする