SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓部品
止水栓座金
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70169969
品番
V2261-57-13
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
床や壁の貫通部をきれいに隠すことが出来ます。
かっちりとしたデザインでスタイリッシュな空間を。
用途
床や壁の貫通部隠しとして。
幅(mm)
60
高さ(mm)
15
質量(g)
500
奥行(mm)
60
呼び径
13