片ナット付45°エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70169978 品番T843-2-13
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ワンホール混合栓の配管給水ホースが折れるのを防止するための角度調整用エルボです。
シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続します。
止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、45度にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。
ナットが回転するエルボです。

用途配管給水ホースの角度調整用として。 形状エルボ 幅(mm)24 高さ(mm)47.7 質量(g)32 奥行(mm)24
注意
※サイズをおたしかめください。
※止水栓を閉めてお取替えください。取付後、水もれの有無をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする